※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRV19/3AS NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 08911761 KRV19/3AS NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 08911761

NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)19 注文コード08911761 品番KRV19/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,590
この商品は外径・外径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)19 幅(mm)11 幅C(mm)11 内径d1(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08911761 KRV19/3AS 80946716 KRV19F/3AS シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする