※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK120-2B24〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08923522
品番
NK120-2B24D89F
参考基準価格(税別)
¥97,800
販売価格(税込)
¥75,306
販売価格(税別)
¥
68,460
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
22.7
チェーンNo.
120-2
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
24
軸穴径(Φmm)
89