※着用例(8002+8007)

8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970823 8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970823 8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970823 8002 8002 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション 08970823

8002 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08970823 品番 8002
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズS 種別半袖ブルゾン シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 対応シーズン春夏 生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー 色番3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 079
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08970762
2017-07-21
用途:
機器搬入搬出作業
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

着心地がよくて、サイズも調度よかったです。また、丈夫で良いです。

対象商品:
08970561
2015-12-10
用途:
機器搬入搬出作業
卸売・小売業

とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする