Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード08972864 品番HFS-TPCC5PATCH-FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。
撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。
シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。
耐油PVC採用。

規格CAT5e ケーブル長(m)100 ケーブル外径(Φmm)6.2 濃青 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])26 用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用) 適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコード ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)48 線心数4P
注意
※本ケ-ブルはAWG26の導体を使用している為、挿入損失についてTIA規格の1.5倍以下で管理しております。よって使用ケ-ブル長は最大60mとして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする