Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08974727 品番DA-ADMDP/V
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。

ホワイト 質量(g)約25 使用温度範囲(℃)0〜40 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス) 対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター 全長(cm)約22 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class B アズワン品番64-3785-54 対応解像度最大2048×1152 オス形状Mini DisplayPort 20pin メス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin 変換タイプメス - オス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする