※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF336S スッキリポール スマートタイプ用 アンテナマスト支持金具 Panasonic(パナソニック) 09012425 DDF336S スッキリポール スマートタイプ用 アンテナマスト支持金具 Panasonic(パナソニック) 09012425

スッキリポール スマートタイプ用 アンテナマスト支持金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトシルバー 適合支柱上部柱:114用 注文コード09012425 品番DDF336S
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色・適合支柱4種類から選べます 他の種類を見る

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。

種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 ホワイトシルバー 種類アンテナマスト支持金具 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1 適合支柱上部柱:114用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする