3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF158KA スッキリボックス用取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012985 DDF158KA スッキリボックス用取付金具 Panasonic(パナソニック) 09012985

スッキリボックス用取付金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09012985 品番 DDF158KA
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) 値下げ
3,798

スッキリポール用の別売部材です。

種別スッキリポール用別売部材 材質ステンレス鋼板 コーヒーブラウン 種類取付金具(スッキリボックス用) 呼び140用 仕上アクリル系焼付塗装 耐荷重(N)490(50Of) 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする