※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDF636W スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック) 09013055 DDF636W スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック) 09013055 DDF636W スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック) 09013055

スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09013055 品番 DDF636W
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。

種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 アイボリー 種類コンセント取付金具 1個用 呼び114用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする