※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック用部材
Eハンガー 端末保護キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09014717
品番
DLE30EP20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。
材質
軟質塩化ビニル製
質量(kg)
0.01
色
白
型
30
種類
Eハンガー 端末保護キャップ
入数(個)
20