サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 蛍光マーカー
ミックスライン 3色セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09055107
品番
VUK-T3A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
アンダーラインが同時にひけるラインマーカーです。
重要な文字を簡単に目立たせることができます。
文字書きもできるツインタイプです。
色
ジューシーカラー
タイプ
ツイン
インク色
蛍光イエロー、コーラルレッド、ブルー
色数
3色
線の太さ
太字/細字