曜日別特売
- マイボンベL 250g×12本セット 日本製 ニチネン 09076841

- マイボンベL 250g×12本セット 日本製 ニチネン 09076841
- マイボンベL 250g×12本セット 日本製 ニチネン 09076841

マイボンベL 250g×12本セット 日本製

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード09076841品番-
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。

用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。質量(g)250容量(g)250(×12本)寸法(Φ×mm)68×198(単品)使用ガスLPG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: ストーブの燃料
グレインハウスその他業種

ストーブの燃料として購入しました、安定して使えており助かります。

対象商品 : 09076841
2025-06-27
用途: 仕事場での煮炊き

イワタニのガスコンロに使っています。
リピーターです。何の問題もありません。
口金の加工精度が良いので、ピタッとはまります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする