曜日別特売
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909

※画像はイメージです ※本品以外は別売です

G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909
G-TS Lazos タブレット用スタンド Lazos 09077909

Lazos タブレット用スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09077909品番G-TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。
様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。
フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。
フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。
省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。
リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。
機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。

ブラック本体質量(g)約425テーブル寸法(mm)固定クリップ:約55×40(取付可能天板:55まで)寸法(cm)ホルダー調整範囲(上下):約12.5~21 ※左右は調整不可。7~10インチタブレットに適用。アーム寸法(mm)フレキシブル:約750×10素材本体:ABS、アルミ合金特性角度調整可能、360度回転、縦置き・横置き
注意
※設置する際は機器の落下に十分ご注意ください。
※向き・角度を調整する際は、必ず機器を取り外してください。
※取り付ける際は丈夫で重量のある机をご利用ください。
※重量の軽い机に取り付けると、本体の重量でバランスが崩れて倒れてしまう危険性があります。
※各ネジの閉め忘れや、タブレットの落下などにご注意ください。
※取り付け場所の材質や、使用環境により痕が残る場合があります。
※対応サイズ内でも機種によっては取り付けできないものもございます。
※ケースなどを取付けた場合はブラケットに挟み込みが出来ない場合もあります。対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
※本製品を使用して起きた、破損やデータ損失等、本製品以外の機器へのいかなる損害も補償しておりません。
※製品の仕様・デザインは、改良等により予告なく変更されることがございます。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。
※撮影・ディスプレイ等の関係で、実物と多少色など異なる場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする