曜日別特売
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298

 

VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298
VKC-7150WH 収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm> 萩原 09108298

収納力に優れたキッチンカウンター<ミドルタイプ 幅89cm>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード09108298品番VKC-7150WH
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター「ファインド」。1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。2口コンセント付きで、スライドレール付きの棚があるなど機能もばっちり。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。

用途
収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチールホワイト備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×40×82
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,933/税込2,126
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする