曜日別特売
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761

 

VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761
VKC-7141DBROS キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm> 萩原 09108761

キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード09108761品番VKC-7141DBROS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。2lペットボトルも収納できる、キャスター付き収納庫タイプ。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。

用途
収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチールダークブラウン備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~125×40×84
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,815/税込3,097
沖縄地方数量1につき7,202/税込7,922
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする