※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V) 注文コード09110940 品番LDGS89L-H-E39/SS/721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)ランプ:-20〜+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V) 全光束(Lm)15300 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.9(200V)、165.6(242V)、175.8(200V) 明るさ高圧ナトリウムランプ220W相当 質量(g)1450 種類SS用 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする