※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111001
品番
LDRS63L-H-E39/HS/H300A
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
970
種類
サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)
-20〜+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)
72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
9100
ビームの開き(°)
1/2:108
平均演色評価数(Ra)
70
ビーム光束(Lm)
5900
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
最大光度(cd)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命
LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
ワット数
63W