- NRブラック 巻 中部物産貿易 09111488

- NRブラック 巻 中部物産貿易 09111488
- NRブラック 巻 中部物産貿易 09111488

NRブラック 巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(1000本)注文コード09111488品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。
ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。
口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。

サイズM材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1内径(Φmm)18機能静電気防止表面抵抗率(Ω/sq)106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする