NRワークコット (切)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 09111558 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。
やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。

サイズS(15) 長さ(mm)65 厚さ(mm)0.1 内径(Φmm)15 材質天然ゴム 乳白色 入数(双)1000 機能耐久性 全長(cm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09111558
2016-03-30
用途:
検査
製造業

以前他社製品を長年リピートしておりましたが価格がお安いのを見つけて
この商品を購入してみました。
検査員からはこちらのほうが伸びがいいせいか口切部分がきつくなくて
疲れにくいと好評価でしたので今後はこちらで行くつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする