高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容Bセット(端部金物セット:高耐力OMB端部金物[4個]/専用角ビットビスTBB-75[32本]/高力六角ボルトM16 L=50[4本]/ワッシャーΦ32[8枚]/皿バネ座金付六角ナットM16-Φ32[4個]、ブレースセット:羽子板ボルトM16左ネジ(ナット付) L=500×4本/ターンバックルM16-250×4本/両ネジボルトプレスM16 L=840×2本) 注文コード09113058 品番MBH21600
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はセット内容など14種類から選べます 他の種類を見る

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
1.横架材間隔0.9〜5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)
2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。
3.水平ブレース床は連続して配置することができます。
4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。
5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。

セット内容Bセット(端部金物セット:高耐力OMB端部金物[4個]/専用角ビットビスTBB-75[32本]/高力六角ボルトM16 L=50[4本]/ワッシャーΦ32[8枚]/皿バネ座金付六角ナットM16-Φ32[4個]、ブレースセット:羽子板ボルトM16左ネジ(ナット付) L=500×4本/ターンバックルM16-250×4本/両ネジボルトプレスM16 L=840×2本) 材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138) タイプ延長仕様(両ねじボルトセット) 表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装 寸法C(mm)(ボルト孔 芯-芯)1820〜2160 質量(kg/セット)17
注意
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けてください。
※断面寸法105×150mm以上の横架材をご使用ください。
※ブレースは必ず「たすき掛け」で使用してください。
※勾配のある床構面に使用することはできません。
※横架材同士の接合部は床倍率に合わせた接合金物(羽子板ボルト、ホールダウン、短冊等)で接合してください。
※横架材間隔及び床組の形状比が適用範囲を超えるものについては、評価対象外となり使用できません。
※堅木、木材のフシ部分へのビスの施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。
※高耐力OMB端部金物を固定する六角ボルトM12、座金は別売りです。必要数を拾い出し、ご用意ください。
※「端部金物用ボルト座金拾い出しシート」をご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする