用途120用
セット内容筋かい金物(8個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(4本)/専用角ビットビスTBA-45 80本・TBA-65 72本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部
性能(横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上〜2250mm未満/7.00倍/13.72、M 2250以上〜2550mm以下/7.00倍/13.72、H 2550超〜2850mm以下/6.33倍/12.41
寸法(mm)柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330〜395/横架材間 内法寸法:1950〜2850(S=1950以上〜2250未満、M=2250以上〜2550以下、H=2550超〜2850以下)
材料筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物
質量(kg/セット)30
適合範囲(mm)構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1