長輝ライトテック
長輝ライトテックの ブレーキ/足廻り関連工具
長輝ライトテックの シリンダー清掃
ハブボルトクリーナーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09113941
品番
AG-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
用途
車のハブクリーニングに。
セット内容
先端部×2個・本体
寸法(mm)
110×50×50
質量(g)
194
タイプ
本体・ブラシセット
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
適合工具
電動ドリル