長輝ライトテック
長輝ライトテックの ブレーキ/足廻り関連工具
長輝ライトテックの シリンダー清掃
ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09113950
品番
AG-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
用途
車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。
寸法(mm)
35×50×50
質量(g)
16
タイプ
ブラシセット
適合品番
本体:AG-01
適合工具
電動ドリル
入数(個)
5