曜日別特売

デジタルノギス

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09151572品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デジタル式はボタンを押すだけでゼロ点セットができるので比較測定に便利です。測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。国産の標準タイプノギスの価格で最小読取0.01mmのデジタルノギスが買えます。

用途外径、内径、段差、深さの測定に測定速度(m/s)1.5以下付属品交換電池(SR44)×1個、プラスチックケース器差(mm)±0.03使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池SR44最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~100寸法L(mm)170寸法L1(mm)13寸法H1(mm)17寸法H2(mm)30寸法H3(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06723367
2013-07-14
用途: 細かい物の測定時

デジタル表示なので、工事写真を撮る場合(接写になりますが)、かなりいいです。

対象商品 : 06723367
2007-10-30
用途: 材料の板厚や製作物の測定

計2台購入いたしました。これを使うと、今までのデジタルじゃない普通のノギスが使えなくなります。ステンレス仕様ですし、普通ノギスの価格で、デジタルが買えるのは非常に良いと思いました。ただ、プラスチック部の耐久性に難点があります。購入した2台とも電池の蓋が取れやすく、1台は蓋を紛失してしまったため、自作蓋で代用しております。まあ価格が価格で、精度等は問題ないので、ある程度難点は割り切って使用することにしております。

対象商品 : 06723367
2010-01-09
用途: 金属加工
田口製作所

半年持たず壊れました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 08747374
2008-01-10
用途: プレス、レース部品の寸法計測

使用頻度が高くなく偶に使うと電池が消耗している。パワーOFFでもスタンバイ電流が多いように感じます。精度、価格は満足です。

対象商品 : 09604777
2008-07-03
用途: 測定

精度はそれなりかと思います。
電池の消耗は激しく、すぐに電池が無くなってしまいます。
OFFにしていても消耗は激しいようです。
電池の蓋が取れやすく、すぐに電池の蓋の爪が折れてしまい蓋が無くなってしまいました。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。電池蓋は、交換部品として取扱いできるよう検討します。

対象商品 : 08747374
2007-11-23
用途: 材料等の簡単な計測時に使用。
株式会社宮本金属製作所

これまで、ミツトヨを数本使用していましたが、価格が高いので、全員に持たすことが出来ませんでした。今回、従業員分を購入し、部署ごとに色を分けて購入し使用しています。皆、喜んでいます。

対象商品 : 08747374
2007-09-06
用途: 部品の計測
有限会社関精工

電池の蓋の爪が購入後すぐに折れてしまい、蓋が閉まらなくなってしまいましたので使い物にならなくなってしまいました。

対象商品 : 06723385
2007-12-10
用途: 測定

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする