京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09158125
品番
4910464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
145
刃数
70
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.3
用途
丸ノコW-400D用木工用チップソー
鋸身厚(mm)
0.8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。