京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09158134
品番
6653271
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
147
刃数
24
内径(Φmm)
20
刃先厚(mm)
1.3
切断対象
木工
用途
丸ノコW-400D用木工用チップソー
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。