シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(600個) 注文コード 09187324 品番 MP10G(青)
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。

吸水率(%)自重の10% アズワン品番1-5451-02 シリカゲル量(g)10 吸湿率(相対湿度50%)35.0 種別A型シリカゲル 寸法(mm)80×70 pH4.5〜6.5 用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※塩化コバルトを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする