アズワン品番1-5212-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×517×1770内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×1486付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)30材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460棚板質量(kg/枚)1.3