曜日別特売
SP-7000 ミニマルチ環境測定器 A-Gas Japan 09206691

ミニマルチ環境測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様●測定範囲/湿球温度(℃):-5.4~+49.0●測定範囲/体感温度(℃):表示分解能/風速(m/s)●測定範囲/風速(m/s):0.4~20.0●測定範囲/風量(CMM):0.024~36000●測定範囲/露点(℃):-25.3~+49.0●熱射温度(℃):0.0~100.0●風速表示:m/s、Km/h、mile/h、Knot、ft/m●風量表示:m3/min注文コード09206691品番SP-7000
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●測定範囲/湿球温度(℃):-5.4~+49.0●測定範囲/体感温度(℃):表示分解能/風速(m/s)●測定範囲/風速(m/s):0.4~20.0●測定範囲/風量(CMM):0.024~36000●測定範囲/露点(℃):-25.3~+49.0●熱射温度(℃):0.0~100.0●風速表示:m/s、Km/h、mile/h、Knot、ft/m●風量表示:m3/min電源CR2032 ボタン電池× 1温度測定範囲(℃)0~50温度表示機能バックライト付き湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0% RH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする