A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 多機能環境測定機
ミニマルチ環境測定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●測定範囲/湿球温度(℃):-5.4〜+49.0●測定範囲/露点(℃):-25.3〜+49.0
温度測定範囲(℃)
0〜50
注文コード
09206885
品番
SP-82RH
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定範囲/湿球温度(℃):-5.4〜+49.0●測定範囲/露点(℃):-25.3〜+49.0
電源
CR2032 ボタン電池× 1
温度測定範囲(℃)
0〜50
温度表示
℃
機能
バックライト付き
湿度測定範囲(%RH)
10.0〜95.0