A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 多機能環境測定機
ミニマルチ環境測定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
気圧表示:hPa、mmHg ft
注文コード
09207567
品番
SP-82AC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
気圧表示:hPa、mmHg ft
電源
CR2032 ボタン電池× 1
機能
バックライト付き
気圧(hPa)
10.0〜1100
高度(m)
-20〜9000