LED照度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207576 品番CENTER-531
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
一体型としてもセパレート型としても使用可能

仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20% 電源単3電池×2 精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED) 表示分解能1lx(範囲0〜1999lx)、10lx(範囲10〜19990lx)、100lx(範囲100〜199900lx) センサーシリコンフォトダイオード 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 測定レンジ0〜1999lx、10〜19990lx、100〜199900lx サンプリング2回/秒 使用環境0〜40℃、0〜80%RH(結露なきこと) 表示単位lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約80時間 LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択 測定範囲(Lux)0〜199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
注意
※100000lx以上は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする