仕様●外部温度/Pt1000Ω(別売):-10〜+100℃●気圧表示:hPa、mmHg ft●照度表示:lx、Ft-cd●測定範囲/湿球温度(℃):-5.4〜+49.0●測定範囲/体感温度(℃):表示分解能/風速(m/s)●測定範囲/風速(m/s):0.4〜20.0●測定範囲/風量(CMM):0.024〜36000●測定範囲/露点(℃):-25.3〜+49.0●熱射温度(℃):0.0〜100.0●風速表示:m/s、Km/h、mile/h、Knot、ft/m●風量表示:m3/min
電源CR2032 ボタン電池× 1
温度測定範囲(℃)0〜50
温度表示℃
機能バックライト付き
気圧(hPa)10.0〜1100
高度(m)-20〜9000
照度(Lx)0〜20000
湿度測定範囲(%RH)10.0〜95.0