曜日別特売
TM-201L LED照度計 A-Gas Japan 09208416

LED照度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208416品番TM-201L
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単

仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする