商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外部温度/Pt1000Ω(別売):-10~+100℃●照度表示:lx、Ft-cd●測定範囲/湿球温度(℃):-5.4~+49.0●測定範囲/体感温度(℃):表示分解能/風速(m/s)●測定範囲/風速(m/s):0.4~20.0●測定範囲/風量(CMM):0.024~36000●測定範囲/露点(℃):-25.3~+49.0●熱射温度(℃):0.0~100.0●風速表示:m/s、Km/h、mile/h、Knot、ft/m●風量表示:m3/min注文コード09208441品番SP-8001
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)