吉之助キッチン
吉之助キッチンの 産地直送品
吉之助キッチンの 魚介類/水産加工品
【冷蔵】吉之助キッチン&高浜蒲鉾さつま揚げコラボギフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
09211995
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
冷蔵
セット内容
【吉之助キッチン】特上揚、ゆず皮、豆入り、赤唐辛子、知覧緑茶、さつま芋、あおさ各1、【熾l蒲鉾】特上揚、野菜天、れんこん天各2、紅しょうが天×3、ちぎり蒲鉾、上棒天各4 計25枚
注意
※お届け日の指定はできかねます。
※のしの対応はできかねます。
※一部離島で配送ができない場合がございます。