曜日別特売
PTKC-300ST-4P 組端子台 東洋技研 09231261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)4注文コード09231261品番PTKC-300ST-4P
参考基準価格(税別)¥7,683販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)
絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。

シャフト長さ(mm)202取付ピッチ(mm)B 225端子台全長L 240mm構成部品中間板:PT-300ST/側板:PT-230KC/カバー:CTC-300・CTEP-300/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする