※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09239641
品番
MUCF206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,160
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
13.5
寸法A2(mm)
18
寸法B(mm)
38.1
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
15.9
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
有り
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
1.2
取付ボルトの呼び
M10
軸受箱の呼び番号
MF206
ベアリング呼び番号
MUC206
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9.05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方