CB-308 デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用) イマダ 09280191

デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台注文コード09280191品番CB-308
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。
測定値の印刷を可能にします。

用途
CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。
測定値の印刷を可能にします。
仕様
外部機器:ミツトヨデジマチック
プリンタ
対応機種
ZTA/S
eZT
HTGA/S
DTXA/S
長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする