イマダ
自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09280866
品番
DM-2000N-5P
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥181,280
販売価格(税別)
¥
164,800
バスケットに入れる
仕様
温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)
質量(g)
約 1200(センサーのみの質量)
ケーブル長(m)
約 2
定格出力
0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O
許容過負荷
1.5
定格容量(N)
2000