曜日別特売
LU-1000N-0C ロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ 09283246

ロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台最大荷重(N)1000注文コード09283246品番LU-1000N-0C
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥113,080
販売価格(税別)
102,800
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%最大荷重(N)1000許容過負荷1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする