イマダ
ロードセル 小型 eLU シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
最大荷重(N)
1000
注文コード
09283307
品番
eLU-1000N
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥126,280
販売価格(税別)
¥
114,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0~70℃ (-10~70℃)
質量(g)
約 150
ケーブル長(m)
約 3(コネクタ付)
精度
±1.0%F.S.以内
最大荷重(N)
1000
許容過負荷
1.5