イマダ
ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09283648
品番
PN-50N-6P
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥113,080
販売価格(税別)
¥
102,800
バスケットに入れる
仕様
温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)
質量(g)
約 50
ケーブル長(m)
約 2
精度
±2.0%F.S.以内
定格出力
1mV/V±10%
取付ネジ径
M6 P1.0
許容過負荷
150%R.L.
定格容量(N)
50