曜日別特売
SCX-500N-6P 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ 09283770

超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台最大荷重(N)500注文コード09283770品番SCX-500N-6P
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。最大荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする