KC-90-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284318 KC-90-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284318

屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284318 品番 KC-90-M
参考基準価格(税別)¥16,190 販売価格(税込) ¥16,533
販売価格(税別)
15,030

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

ベルト幅(mm)900 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)4.4 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)315 寸法a(mm)8 寸法D(mm)115 寸法L2(mm)323 寸法b(mm)14 寸法L3(mm)345 寸法G(mm)3 寸法K(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする