KC-120-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284336 KC-120-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284336

屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284336 品番 KC-120-M
参考基準価格(税別)¥28,440 販売価格(税込) ¥29,051
販売価格(税別)
26,410

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

ベルト幅(mm)1200 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)8.4 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)420 寸法a(mm)11 寸法D(mm)140 寸法L2(mm)430 寸法b(mm)18 寸法L3(mm)460 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする