KC-140-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284345 KC-140-M 屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC 09284345

屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284345 品番 KC-140-M
参考基準価格(税別)¥42,580 販売価格(税込) ¥43,494
販売価格(税別)
39,540

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。

ベルト幅(mm)1400 用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ 質量(kg)13.6 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法a(mm)11 寸法D(mm)166 寸法L2(mm)510 寸法b(mm)22 寸法L3(mm)540 寸法G(mm)4 寸法K(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする