SR-400 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284388 SR-400 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284388

屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284388 品番 SR-400
参考基準価格(税別)¥25,290 販売価格(税込) ¥25,828
販売価格(税別)
23,480

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。

ベルト幅(mm)400 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)6.3 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)460 寸法a(mm)8 寸法D(mm)104 寸法L2(mm)480 寸法b(mm)14 寸法L3(mm)502 寸法G(mm)3 寸法K(mm)21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする