曜日別特売
SR-1050 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284442

 

SR-1050 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284442
SR-1050 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284442

屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1050
内容量1個注文コード09284442品番SR-1050
参考基準価格(税別)¥64,330販売価格(税込)¥65,714
販売価格(税別)
59,740

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)1050質量(kg)25.5寸法d(mm)25寸法L1(mm)1150寸法a(mm)11寸法D(mm)148寸法L2(mm)1180寸法b(mm)18寸法L3(mm)1210寸法G(mm)4寸法K(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする