SR-2000 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284494 SR-2000 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284494

屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09284494 品番 SR-2000
参考基準価格(税別)¥189,340 販売価格(税込) ¥193,402
販売価格(税別)
175,820

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。

ベルト幅(mm)2000 用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 質量(kg)67.8 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)2200 寸法a(mm)11 寸法D(mm)172 寸法L2(mm)2240 寸法b(mm)25 寸法L3(mm)2270 寸法G(mm)4 寸法K(mm)35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする