イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09287349
品番
MED-ACU-2N
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。
Φ0.1〜1mm のしんせんの測定が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様
測定可能鍼体径(mm):Φ0.1〜1
質量(g)
フォースゲージ取付側 約 22
構成
本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません)
取付ネジ径
M6
最大使用荷重(N)
2
注意
※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、